Motion
45449907

Made in USA
45449907

4mm Épaule Diam x 10mm Longueur d’épaule, M3x0.5 métriques, Grossière, Vis à épaulement fendue;303, 18-8 Acier inoxydable, Sans revêtement, Hauteur de tête 3mm x 6mm Épaisseur
N° D’ARTICLE MI11689832
N° MFR45449907
Prix3.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
45449907

4mm Épaule Diam x 10mm Longueur d’épaule, M3x0.5 métriques, Grossière, Vis à épaulement fendue;303, 18-8 Acier inoxydable, Sans revêtement, Hauteur de tête 3mm x 6mm Épaisseur
N° D’ARTICLE MI11689832
N° MFR45449907

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix3.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    6.00 mm
  • Hauteur de la tête
    3.00 mm
  • Taille de la clé hexagonale
    3/8in
  • Diamètre de l’épaulement
    4.00 mm
  • Longueur de l’épaule
    10.00 mm
  • Taille du filetage
    M3x0.50

Détails

  • Type de lecteur
    À fentes
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    303, 18-8
  • Norme de filetage
    Grossière métrique

Aperçu

Description du fabricant
45449907 45449907 4MMX10MM 18-8SS FENTES
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleurIl est utilisé dans les applications à haute tension, extérieures et corrosives.