Motion
48555742

Made in USA
48555742

Diam 1 po, 4 pi de long, arbre linéaire rond à clavette en acier inoxydable 304 , clé de 1/4 po
N° D’ARTICLE MI11690340
N° MFR48555742
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
48555742

Diam 1 po, 4 pi de long, arbre linéaire rond à clavette en acier inoxydable 304 , clé de 1/4 po
N° D’ARTICLE MI11690340
N° MFR48555742
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    1 po
  • Taille de la clé
    1/4
  • Longueur
    48 po

Détails

  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    304
  • Style
    Détrompé

Aperçu

Description du fabricant
48555742 48555742 1" X 48" 304SS CLÉS S