Motion
52434230 52434230 4.25 po x 1.25 po x 10 pi

Made in USA
52434230 52434230 4.25" X 1.25" X 10 FT.

Épaisseur de 4-1/4 po x largeur de 4-1/4 po, polyéthylène (UHMW), bande d’usure du canal en U Largeur intérieure de 3-1/2 po x hauteur totale de 1-1/4 po
N° D’ARTICLE MI11691505
N° MFR52434230 52434230 4.25" X 1.25" X 10 FT.
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
52434230 52434230 4.25" X 1.25" X 10 FT.

Épaisseur de 4-1/4 po x largeur de 4-1/4 po, polyéthylène (UHMW), bande d’usure du canal en U Largeur intérieure de 3-1/2 po x hauteur totale de 1-1/4 po
N° D’ARTICLE MI11691505
N° MFR52434230 52434230 4.25" X 1.25" X 10 FT.
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur intérieure
    0.8750 po
  • Largeur intérieure
    3.5000 po
  • Longueur
    10 pi
  • Hauteur totale
    1.2500 po
  • Largeur totale
    4.2500 po
  • Épaisseur
    4.2500 po

Détails

  • Couleur
    Blanc
  • Matériel
    Polyéthylène (UHMW)
  • Type
    Canal en U

Aperçu

Description du fabricant
52434230 52434230 4.25 po x 1.25 po x 10 pi

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif