Motion
60482015

Made in USA
60482015

DI 0.205 po, Grade 17-7 PH Acier inoxydable, disque Belleville DE Spring0.394 po, 0.03 po de hauteur, 0.02 po d’épaisseur
N° D’ARTICLE MI11692002
N° MFR60482015
Prix12.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
60482015

DI 0.205 po, Grade 17-7 PH Acier inoxydable, disque Belleville DE Spring0.394 po, 0.03 po de hauteur, 0.02 po d’épaisseur
N° D’ARTICLE MI11692002
N° MFR60482015

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix12.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Déflexion
    0.005-0.007 po
  • Déflexion à plat
    0.0100 po
  • Diamètre intérieur
    0.205 po
  • Charge à la flexion
    80 lb
  • Charge maximale à la déflexion
    79 lb
  • Charge min. à la flexion
    55 lb
  • Diamètre extérieur
    0.394 po
  • Hauteur totale
    0.03 po
  • Épaisseur
    0.02 po

Détails

  • Fixation standard
    DIN 2092; DIN 2093
  • Dureté
    38 Rockwell C
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    17-7 PH
  • Système de mesure
    Métrique
  • Type
    Ressort à disque Belleville

Aperçu

Description du fabricant
60482015 60482015 10MMX5.2MM X.75 PKG 12
  • Les ressorts à disque de Belleville, également connus sous le nom de rondelles coniques, ont une forme courbée qui crée une action printanière. Ils sont utilisés dans les applications qui nécessitent des charges lourdes.