Spécifications
Dimensions
- Déflexion0.008-0.011 po
- Déflexion à plat0.0160 po
- Diamètre intérieur0.205 po
- Charge à la flexion127 lb
- Charge maximale à la déflexion128 lb
- Charge min. à la flexion96 lb
- Diamètre extérieur0.591 po
- Hauteur totale0.043 po
- Épaisseur0.028 po
Détails
- Fixation standardDIN 2092; DIN 2093
- Dureté38 Rockwell C
- MatérielAcier inoxydable
- Qualité du matériel17-7 PH
- Système de mesureMétrique
- TypeRessort à disque Belleville
Aperçu
- Les ressorts à disque de Belleville, également connus sous le nom de rondelles coniques, ont une forme courbée qui crée une action printanière. Ils sont utilisés dans les applications qui nécessitent des charges lourdes.