Spécifications
Dimensions
- Déflexion0.014-0.022 po
- Déflexion à plat0.0280 po
- Diamètre intérieur0.402 po
- Charge à la flexion301 lb
- Charge maximale à la déflexion335 lb
- Charge min. à la flexion234 lb
- Diamètre extérieur0.906 po
- Hauteur totale0.067 po
- Épaisseur0.0394 po
Détails
- Fixation standardDIN 2092; DIN 2093
- Dureté38 Rockwell C
- MatérielAcier inoxydable
- Qualité du matériel17-7 PH
- Système de mesureMétrique
- TypeRessort à disque Belleville
Aperçu
- Les ressorts à disque de Belleville, également connus sous le nom de rondelles coniques, ont une forme courbée qui crée une action printanière. Ils sont utilisés dans les applications qui nécessitent des charges lourdes.