Motion
60482171

Made in USA
60482171

DI 0.48 po, Grade 17-7 PH Acier inoxydable, disque Belleville DE Spring0.984 po, 0.081 po de hauteur, 0.059 po d’épaisseur
N° D’ARTICLE MI11692016
N° MFR60482171
Prix53.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
60482171

DI 0.48 po, Grade 17-7 PH Acier inoxydable, disque Belleville DE Spring0.984 po, 0.081 po de hauteur, 0.059 po d’épaisseur
N° D’ARTICLE MI11692016
N° MFR60482171

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix53.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Déflexion
    0.010-0.014 po
  • Déflexion à plat
    0.0220 po
  • Diamètre intérieur
    0.48 po
  • Charge à la flexion
    655 lb
  • Charge maximale à la déflexion
    629 lb
  • Charge min. à la flexion
    446 lb
  • Diamètre extérieur
    0.984 po
  • Hauteur totale
    0.081 po
  • Épaisseur
    0.059 po

Détails

  • Fixation standard
    DIN 2092; DIN 2093
  • Dureté
    38 Rockwell C
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    17-7 PH
  • Système de mesure
    Métrique
  • Type
    Ressort à disque Belleville

Aperçu

Description du fabricant
60482171 60482171 25.0MMX12.2MM X2.05 ÊTRE
  • Les ressorts à disque de Belleville, également connus sous le nom de rondelles coniques, ont une forme courbée qui crée une action printanière. Ils sont utilisés dans les applications qui nécessitent des charges lourdes.