Spécifications
Dimensions
- Taille de la clé hexagonale5/32 po
- Longueur5/16 po
- Type de mesure de longueurLongueur sous la tête
- Taille du filetage5/16-18 po
Détails
- Type de lecteurDouille hexagonale
- Fixation standardANSI B18.3; ANSI B18.8.2; ANSI B2.2; ASTM A574; MS16555
- MatérielAcier allié
- Qualité du matériel8
- Type de pointGobelet
- Norme de filetageUNC
Aperçu
- L’acier allié est le plus résistant de tous les types d’acier
- Il a une résistance élevée à la traction et offre une excellente résistance à l’usure, à la fatigue et au grippage
- Les pointes de coupelle ont une encoche en forme de coupelle à l’extrémité de la pointe conique de la vis de fixation
- La coupelle interne adhère aux surfaces, résiste à la déformation et réduit le stress
- Les points de coupe fonctionnent bien avec des matériaux souples qui ne peuvent pas supporter un couple élevé
- Les types d’entraînement à douille hexagonale ont une cavité en forme d’hexagone dans la tête et sont entraînés avec des clés hexagonales ou des mèches à douille hexagonales
- La surface d’entraînement est protégée contre les dommages externes et offre six côtés de la surface de contact pour un couple accru.