Motion
60570082

Made in USA
60570082

Épaule Diam 1/4 po x 3/4 po longueur d’épaule, # 10-24 UNC, vis à épaulement à tête hexagonale; acier allié 8 , diam. à tête 0.357 à 3/8 po
N° D’ARTICLE MI11692228
N° MFR60570082
Prix1.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
60570082

Épaule Diam 1/4 po x 3/4 po longueur d’épaule, # 10-24 UNC, vis à épaulement à tête hexagonale; acier allié 8 , diam. à tête 0.357 à 3/8 po
N° D’ARTICLE MI11692228
N° MFR60570082

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    12.73 à 13.00 mm
  • Hauteur de la tête
    5.320 à 5.500 mm
  • Taille de la clé hexagonale
    3/16in
  • Diamètre de l’épaulement
    1/4 po
  • Longueur de l’épaule
    30.00 mm
  • Taille du filetage
    #10-24

Détails

  • Type de lecteur
    Douille hexagonale
  • Fixation standard
    ANSI B18.3; BS 2470
  • Matériel
    Acier allié
  • Qualité du matériel
    8
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
60570082 60570082 1/4X3/4 po DEVRAIT/RAYURES
  • Les types d’entraînement à douille hexagonale ont une cavité en forme d’hexagone dans la tête et sont entraînés avec des clés hexagonales ou des mèches à douille hexagonale. La surface d’entraînement est protégée contre les dommages externes et offre six côtés de la surface de contact pour un couple supplémentaire.