Motion
60571205

Made in USA
60571205

Épaule Diam 5/16 po x 2 po longueur d’épaule, 1/4-20 UNC, vis à épaulement à six pans creux; acier allié 8 , diam. à tête 0.419 à 0.438 po
N° D’ARTICLE MI11692240
N° MFR60571205
Prix2.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
60571205

Épaule Diam 5/16 po x 2 po longueur d’épaule, 1/4-20 UNC, vis à épaulement à six pans creux; acier allié 8 , diam. à tête 0.419 à 0.438 po
N° D’ARTICLE MI11692240
N° MFR60571205

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix2.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la clé hexagonale
    1/4in
  • Diamètre de l’épaulement
    5/16 po
  • Longueur de l’épaule
    20.00 mm
  • Taille du filetage
    1/4-20

Détails

  • Type de lecteur
    Douille hexagonale
  • Fixation standard
    ANSI B18.3; BS 2470
  • Matériel
    Acier allié
  • Qualité du matériel
    8
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
60571205 60571205 5/16X2 PO DEVRAIT/RAYURES S
  • Les types d’entraînement à douille hexagonale ont une cavité en forme d’hexagone dans la tête et sont entraînés avec des clés hexagonales ou des mèches à douille hexagonale. La surface d’entraînement est protégée contre les dommages externes et offre six côtés de la surface de contact pour un couple supplémentaire.