Motion
60614062

Made in USA
60614062

Vis à tête plate à douille hexagonale n° 10-24 UNC 82° acier allié, oxyde noir, entièrement filetée, longueur totale de 1/2 po
N° D’ARTICLE MI11692395
N° MFR60614062
Prix0.25 $/ca
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
60614062

Vis à tête plate à douille hexagonale n° 10-24 UNC 82° acier allié, oxyde noir, entièrement filetée, longueur totale de 1/2 po
N° D’ARTICLE MI11692395
N° MFR60614062

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix0.25 $/ca

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la clé hexagonale
    5/64in
  • Longueur  
    3/4 po
  • Type de mesure de longueur
    Longueur totale
  • Taille du filetage
    No 10-24 dans

Détails

  • Type de lecteur
    Douille hexagonale
  • Fixation standard
    ANSI B2.2; ANSI B18.3; ANSI B18.8.2; MS16555
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Filetage complet ou partiel
    Entièrement fileté
  • Style de tête
    Plat à 82 degrés
  • Matériel
    Acier allié
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
60614062 60614062 10-24 X 1/2 PO PLAT HD C
  • Les types de têtes plates ont des surfaces plates qui sont coniques vers le corps de la vis pour permettre le fraisage.La tête plate repose à plat contre la pièce.|Les types d’entraînement à douille hexagonale ont une cavité en forme d’hexagone dans la tête et sont entraînés avec des clés hexagonales ou des mèches à douille hexagonale. La surface d’entraînement est protégée contre les dommages externes et offre six côtés de la surface de contact pour un couple supplémentaire.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good