Motion
60614161

Made in USA
60614161

Vis à tête plate à douille hexagonale n° 10-24 UNC 82° acier allié, oxyde noir, entièrement filetée, longueur totale de 1-1/2 po
N° D’ARTICLE MI11692400
N° MFR60614161
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
60614161

Vis à tête plate à douille hexagonale n° 10-24 UNC 82° acier allié, oxyde noir, entièrement filetée, longueur totale de 1-1/2 po
N° D’ARTICLE MI11692400
N° MFR60614161
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la clé hexagonale
    3/32in
  • Longueur  
    5/8 po
  • Type de mesure de longueur
    Longueur totale
  • Taille du filetage
    No 10-24 dans

Détails

  • Type de lecteur
    Douille hexagonale
  • Fixation standard
    ANSI B18.3; ANSI B18.8.2; ANSI B2.2; MS16555
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Filetage complet ou partiel
    Entièrement fileté
  • Style de tête
    Plat à 82 degrés
  • Matériel
    Acier allié
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
60614161 60614161 10-24 X 1-1/2 PO PLAT HD
  • Les types de têtes plates ont des surfaces plates qui sont coniques vers le corps de la vis pour permettre le fraisage.La tête plate repose à plat contre la pièce.|Les types d’entraînement à douille hexagonale ont une cavité en forme d’hexagone dans la tête et sont entraînés avec des clés hexagonales ou des mèches à douille hexagonale. La surface d’entraînement est protégée contre les dommages externes et offre six côtés de la surface de contact pour un couple supplémentaire.