Motion
60749249

Made in USA
60749249

Vis de pouce en plastique Rosette - 38mm OAL, 38mm tête Diam x 10mm tête de hauteur, Noir
N° D’ARTICLE MI11692935
N° MFR60749249
Prix87.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
60749249

Vis de pouce en plastique Rosette - 38mm OAL, 38mm tête Diam x 10mm tête de hauteur, Noir
N° D’ARTICLE MI11692935
N° MFR60749249

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix87.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la vis d’assemblage
    M8
  • Diamètre de la tête
    38.00 mm
  • Hauteur de la tête
    10.00 mm
  • Longueur
    38.00 mm
  • Diamètre de l’épaulement
    16.00 mm

Détails

  • Couleur de la tête
    Noir
  • Type de tête
    Rosette
  • Matériel
    Plastique
  • Système de mesure
    Métrique

Aperçu

Description du fabricant
60749249 60749249 8MX38M 100-PACK NOIRS
  • Le plastique est un matériau léger et peu coûteux idéal pour les applications légères
  • Il n’est pas aussi solide et durable que l’acier ou le laiton
  • Les types de têtes de rosette ont six petits lobes qui dépassent du centre de la tête de fixation, qui est légèrement moletée
  • Cela permet un serrage facile, précis et rapide à la main.