Motion
65546459

Made in USA
65546459

Tubulure électrique thermorétractable en PVC de 6 po de long, 2:1, transparente
N° D’ARTICLE MI11696027
N° MFR65546459
Prix15.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
65546459

Tubulure électrique thermorétractable en PVC de 6 po de long, 2:1, transparente
N° D’ARTICLE MI11696027
N° MFR65546459

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix15.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Après le rétrécissement Diamètre intérieur
    1 po;25.40 mm
  • Diamètre intérieur
    2 po, 50.80 mm
  • Longueur totale
    6 po
  • Épaisseur du mur après le rétrécissement
    0.0480 po;1.22 mm

Détails

  • Couleur
    Effacer
  • Matériel
    PVC
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 ℉~221 ℉
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant aux produits chimiques, ignifuge, résistant aux champignons, résistant à l’humidité, résistant à l’huile, résistant au soleil, résistant aux UV
  • Rétrécissement Ratio  
    2:1
  • Température de réduction
    212.00 F
  • Normes respectées
    ASTM D3150, CSA OFT, conforme à la norme RoHS, SAE-AMS-DTL-23053/2 classe 2, UL 224 VW-1
  • Style
    Rétrécissement thermique

Aperçu

Description du fabricant
65546459 65546459 HS105 2X6" CLR 5/PK PV