Motion
67351445

Made in USA
67351445

Vis mécanique à entraînement à fentes sous la tête no 10-32 UNF, longueur de 1-1/4 po – Tête de filtre, nylon de catégorie 6/6 , sans revêtement, sans rondelle
N° D’ARTICLE MI11696996
N° MFR67351445
Prix0.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
67351445

Vis mécanique à entraînement à fentes sous la tête no 10-32 UNF, longueur de 1-1/4 po – Tête de filtre, nylon de catégorie 6/6 , sans revêtement, sans rondelle
N° D’ARTICLE MI11696996
N° MFR67351445

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Type de mesure de longueur
    Longueur sous la tête
  • Taille du filetage
    #10-32

Détails

  • Type de lecteur
    À fentes
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de tête
    Remplissage
  • Matériel
    Nylon
  • Qualité du matériel
    6/6
  • Norme de filetage
    UNF
  • Type de rondelle
    Sans rondelle

Aperçu

Description du fabricant
67351445 67351445 10-32X1-1/4 NYL SLT FI
  • Les types de têtes Fillister ont des têtes cylindriques épaisses d’un diamètre relativement petit
  • Cela permet une fente d’entraînement profonde sur une petite zone pour un couple accru
  • Les vis à métaux sans rondelles peuvent être utilisées avec des rondelles plates et des rondelles de blocage
  • Le nylon est un matériau léger et non conducteur qui résiste aux chocs, à l’usure et à l’abrasion
  • Il est idéal pour les applications électriques ou lorsque la corrosion est une préoccupation
  • Les types d’entraînement à fentes sont utilisés avec les tournevis à lame plate
  • Ils ont une fente linéaire qui s’étend sur toute la longueur de la tête
  • Les visseuses doivent être centrées dans la fente pendant le serrage, sinon elles glisseront et endommageront la fixation.