Motion
67352286

Made in USA
67352286

Écrou hexagonal droit en nylon 7/8-9 UNC ; 32.51mm sur les méplats, 19.05mm de haut, sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11697017
N° MFR67352286
Price$2.30/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
67352286

Écrou hexagonal droit en nylon 7/8-9 UNC ; 32.51mm sur les méplats, 19.05mm de haut, sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11697017
N° MFR67352286

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$2.30/each

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    19.05 mm
  • Taille du filetage
    7/8-9
  • Largeur sur les talons plats
    32.51 po

Details

  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Matériel
    Nylon
  • Spécification
    Ne répond pas aux spécifications militaires
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Norme de filetage
    UNC
  • Type
    Écrou hexagonal

Aperçu

Description du fabricant
ÉCROU HEXAGONAL 67352286 67352286 7/8-9 NYL
  • Le nylon est un matériau léger et non conducteur qui résiste aux chocs, à l’usure et à l’abrasion. Il est idéal pour les applications électriques ou lorsque la corrosion est un problème.|UNC indique les normes nationales unifiées de filetage grossier. Les filetages grossiers ont plus de TPI (filetage par pouce) et des pas de filetage plus grands.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif