Motion
67352401

Made in USA
67352401

Contre-écrou hexagonal n° 6-32 UNC avec insert en nylon - 5.08mm de haut
N° D’ARTICLE MI11697020
N° MFR67352401
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
67352401

Contre-écrou hexagonal n° 6-32 UNC avec insert en nylon - 5.08mm de haut
N° D’ARTICLE MI11697020
N° MFR67352401
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    0.2000 po
  • Taille du filetage
    #6-32
  • Largeur sur les talons plats
    7.75 mm

Détails

  • Insérer le matériel
    Nylon
  • Type de verrouillage
    Insérer
  • Matériel
    Nylon
  • Spécifications militaires
    Ne répond pas aux spécifications militaires
  • Système de mesure
    Métrique
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Norme de filetage
    UNC
  • Type
    Contre-écrou hexagonal

Aperçu

Description du fabricant
ÉCROU AUTOBLOQUANT NYL 67352401 67352401 6-32
  • Les contre-écrous hexagonaux sont le type le plus courant de contre-écrou
  • Ils ont six côtés uniformes qui créent une surface de roulement plate.