Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur0.1200 po,3.05 mm
- Diamètre extérieur0.2180 in5.54 po
- Taille de la vis#4
- Épaisseur0.0370 in0.94 mm
Détails
- Tolérance du diamètre intérieur-0.005 à 0.005 po
- MatérielNylon
- Qualité du matériel6/6
- Tolérance du diamètre extérieur-0.005 à 0.005 po
- TypeStandard
Aperçu
- Le nylon est un matériau léger et non conducteur qui résiste aux chocs, à l’usure et à l’abrasion. Il est idéal pour les applications électriques ou lorsque la corrosion est un problème.