Motion
67353441

Made in USA
67353441

Vis n° 8 , rondelle plate standard en nylon 6/6 , diamètre intérieur 4.5mm x 10.36mm , épaisseur 1.57mm
N° D’ARTICLE MI11697046
N° MFR67353441
Prix0.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
67353441

Vis n° 8 , rondelle plate standard en nylon 6/6 , diamètre intérieur 4.5mm x 10.36mm , épaisseur 1.57mm
N° D’ARTICLE MI11697046
N° MFR67353441

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix0.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    0.1770 po,4.50 mm
  • Diamètre extérieur
    0.4080 in10.36 po
  • Taille de la vis
    #8
  • Épaisseur
    0.0620 in1.57 mm

Détails

  • Tolérance du diamètre intérieur
    -0.005 à 0.005 po
  • Matériel
    Nylon
  • Qualité du matériel
    6/6
  • Tolérance du diamètre extérieur
    -0.005 à 0.005 po
  • Type
    Standard

Aperçu

Description du fabricant
67353441 67353441 8X.062 RONDELLE PLATE NYL
  • Le nylon est un matériau léger et non conducteur qui résiste aux chocs, à l’usure et à l’abrasion. Il est idéal pour les applications électriques ou lorsque la corrosion est un problème.