Motion
67355560

Made in USA
67355560

0.115" Hole Diam, 0.345" OAL, Split Shank, Nylon Panel Rivet 0.235" Material Thickness, 13/64" Head Diam
N° D’ARTICLE MI11697098
N° MFR67355560
Prix0.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
67355560

0.115" Hole Diam, 0.345" OAL, Split Shank, Nylon Panel Rivet 0.235" Material Thickness, 13/64" Head Diam
N° D’ARTICLE MI11697098
N° MFR67355560

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre/largeur de la tête
    0.2031 po, 13/64 po
  • Épaisseur maximale du matériau
    0.2350 po
  • Diamètre maximal du trou
    0.1150 po
  • Diamètre minimum du trou
    0.1150 po
  • Longueur totale
    0.3450 po

Détails

  • Matériel
    Nylon
  • Type de tige
    Fractionnement
  • Type
    Rivet de panneau

Aperçu

Description du fabricant
67355560 67355560 13/64HEADX.345LONG NYL
  • Les rivets de panneau sont insérés dans les trous percés ou prépercés dans les matériaux minces. Ce sont des attaches à pousser qui résistent aux tremblements, aux vibrations, au desserrement et à l’abrasion.
  • Les tiges fendues ont deux pieds qui se compressent à travers un trou, puis se replient de l'autre côté de la pièce.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon