Spécifications
Dimensions
- Diamètre/largeur de la tête0.2500 po, 1/4 po
- Épaisseur maximale du matériau0.1250 po, 1/8 po
- Diamètre maximal du trou0.1250 po
- Diamètre minimum du trou0.1250 po, 1/8 po
Détails
- MatérielNylon
- Type de tigeTrou de serrure
- TypeRivet de panneau
Aperçu
- Les cambrions en trou de serrure ont une conception en forme de trou de serrure dans le cambrion qui permet une fixation rapide et facile.
- Les rivets de panneau sont insérés dans les trous percés ou prépercés dans les matériaux minces. Ce sont des attaches à pousser qui résistent aux tremblements, aux vibrations, au desserrement et à l’abrasion.