Motion
67356683

Made in USA
67356683

Coussin de trou 0.145 po à 0.15 po, tige de flèche, rivet de panneau en nylon longueur 0.53 po sous la tête, épaisseur du matériau 0.29 po à 0.3 po, diam. de tête 0.27 po
N° D’ARTICLE MI11697127
N° MFR67356683
Prix0.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
67356683

Coussin de trou 0.145 po à 0.15 po, tige de flèche, rivet de panneau en nylon longueur 0.53 po sous la tête, épaisseur du matériau 0.29 po à 0.3 po, diam. de tête 0.27 po
N° D’ARTICLE MI11697127
N° MFR67356683

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du corps
    0.1960 po
  • Diamètre/largeur de la tête
    0.2700 po
  • Hauteur de la tête
    0.0700 po
  • Longueur sous la tête
    0.5300 po
  • Épaisseur maximale du matériau
    0.3000 po
  • Diamètre maximal du trou
    0.1500 po
  • Épaisseur minimale du matériau
    0.2900 po
  • Diamètre minimum du trou
    0.1450 po

Détails

  • Matériel
    Nylon
  • Type de tige
    Flèche
  • Type
    Rivet de panneau

Aperçu

Description du fabricant
67356683 67356683 .270HEAD .530LONG NYL
  • Les tiges de flèche sont comprimées dans les trous et s’enclenchent de l’autre côté pour une prise sûre.
  • Les rivets de panneau sont insérés dans les trous percés ou prépercés dans les matériaux minces. Ce sont des attaches à pousser qui résistent aux tremblements, aux vibrations, au desserrement et à l’abrasion.