Motion
67426643

Made in USA
67426643

1/2-13 UNC, vis à tête creuse hexagonale de 3-3/4 po de longueur sous la tête; partiellement filetée, acier allié grade 8 , fini dichromate jaune zinc, hexagonale 3/4 po
N° D’ARTICLE MI11697187
N° MFR67426643
Prix3.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
67426643

1/2-13 UNC, vis à tête creuse hexagonale de 3-3/4 po de longueur sous la tête; partiellement filetée, acier allié grade 8 , fini dichromate jaune zinc, hexagonale 3/4 po
N° D’ARTICLE MI11697187
N° MFR67426643

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix3.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    3/4 po
  • Longueur
    3-3/4 po
  • Taille du filetage
    1/2-13 po

Détails

  • Revêtement
    Dichromate jaune de zinc
  • Fixation standard
    ASME B18.2.1
  • Matériel
    Acier allié
  • Qualité du matériel
    Grade 8
  • Norme de filetage
    UNC
  • Filetage
    Partiellement fileté

Aperçu

Description du fabricant
CAPUCHON HD 67426643 67426643 1/2-13X3 3/4 HX
  • L’acier allié est le plus résistant de tous les types d’acier. Il a une résistance élevée à la traction et offre une excellente résistance à l’usure, à la fatigue et au grippage.