Motion
67427088

Made in USA
67427088

1-8 UNC, Vis d'assemblage à tête hexagonale de 2-3/4 po de longueur sous la tête; Entièrement filetée, acier allié grade 8 , fini dichromate jaune zinc, hexagonale 1-1/2 po
N° D’ARTICLE MI11697198
N° MFR67427088
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
67427088

1-8 UNC, Vis d'assemblage à tête hexagonale de 2-3/4 po de longueur sous la tête; Entièrement filetée, acier allié grade 8 , fini dichromate jaune zinc, hexagonale 1-1/2 po
N° D’ARTICLE MI11697198
N° MFR67427088
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    1-1/2 po
  • Longueur
    2-3/4 po
  • Taille du filetage
    1-8 po

Détails

  • Revêtement
    Dichromate jaune de zinc
  • Matériel
    Acier allié
  • Qualité du matériel
    Grade 8
  • Norme de filetage
    UNC
  • Filetage
    Entièrement fileté

Aperçu

Description du fabricant
67427088 67427088 1-8X2 3/4 HX HD CAP SC
  • L’acier allié est le plus résistant de tous les types d’acier. Il a une résistance élevée à la traction et offre une excellente résistance à l’usure, à la fatigue et au grippage.