Spécifications
Dimensions
- Diamètre3/32 po
- Longueur1-1/4 po
Details
- Revêtement de finitionSimple
- MatérielAcier allié
- Qualité du matériel1070-1090
- Spécifications militairesNe répond pas aux spécifications militaires
Aperçu
Description du fabricant
67501809 67501809 3/32X1 1/4 SPRI ENROULÉ
- Les goupilles à ressort enroulées, aussi appelées goupilles en spirale, sont roulées avec plusieurs tours d’acier pour l’absorption des chocs et une résistance supplémentaire. Elles répartissent uniformément la contrainte sur la goupille.