Spécifications
Dimensions
- Type de mesure de longueurLongueur sous la tête
- Taille du filetage#10-24
Détails
- Type de lecteurAller simple
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Type de têteRonde
- MatérielAcier inoxydable
- Qualité du matériel18-8
- Norme de filetageUNC
- Type de rondelleSans rondelle
Aperçu
- Les vis à métaux sans rondelles peuvent être utilisées avec des rondelles plates et des rondelles de blocage
- Les types d’entraînement unidirectionnel sont conduits dans un seul sens
- Ils sont installés avec un tournevis à lame plate qui se détachera s’ils sont utilisés dans la direction opposée pour retirer la fixation
- Les types à tête ronde sont en forme de dôme avec des surfaces de roulement plates
- Ils ont une hauteur de tête plus élevée que les fixations à tête cylindrique
- L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
- Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.