Motion
67755140

Made in USA
67755140

30 pi de long x 3 po de large, Graduation de 1/4 po, jaune, ruban à mesurer adhésif en Mylar Lectures de gauche à droite, échelle horizontale
N° D’ARTICLE MI11697852
N° MFR67755140
Prix161.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
67755140

30 pi de long x 3 po de large, Graduation de 1/4 po, jaune, ruban à mesurer adhésif en Mylar Lectures de gauche à droite, échelle horizontale
N° D’ARTICLE MI11697852
N° MFR67755140

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix161.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diplôme
    1/4 po
  • Longueur
    30 pi
  • Largeur
    3 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Peut être expédié en plusieurs sections
  • Couleur
    Jaune
  • Matériel
    Mylar
  • Code PSC
    5210
  • Direction de lecture
    De gauche à droite, échelle horizontale

Aperçu

Description du fabricant
67755140 67755140 30 pi X3 po L 1/4 JAUNE G