Spécifications
Dimensions
- Longueur totale7 po
- Diamètre de la broche3/4 po
- Longueur utilisable6-1/4 po
Détails
- Revêtement de finitionPlaqué zinc
- DuretéRockwell C 25-34
- ComprendPince à cheveux
- MatérielAcier
- TypeAnneau de traction
Aperçu
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.