Spécifications
Dimensions
- Taille du trou5/32 po
- Longueur maximale utilisable1-27/32 po
- Longueur totale2 po
- Diamètre de la broche3/4 po
Détails
- Revêtement de finitionSans revêtement
- MatérielAcier
- Qualité du matériel1010-1018
- TypeStandard
Aperçu
Description du fabricant
67934885 67934885 3/4 PO DIA X 2 PO CLEVIS P
- Les axes de chape standard ont un arbre lisse avec un trou à l’extrémité de l’arbre
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
- Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.