Motion
67980482

Made in USA
67980482

5/32" Diam x 3" Long Extended Prong Cotter Pin, Grade 2 Steel, Zinc-Plated
N° D’ARTICLE MI11698214
N° MFR67980482
Prix0.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
67980482

5/32" Diam x 3" Long Extended Prong Cotter Pin, Grade 2 Steel, Zinc-Plated
N° D’ARTICLE MI11698214
N° MFR67980482

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    5/32 po
  • Longueur
    3 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    Grade 2
  • Type de NIP
    Prise étendue

Aperçu

Description du fabricant
67980482 67980482 5/32 X 3 ZINC PL ÉTENDU
  • Les goupilles fendues à griffe allongée ont des longueurs de pattes décalées
  • Il s’agit du type de goupille fendue le plus populaire
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires