Spécifications
Dimensions
- Plage de prise0.1410-5/32 po
- Diamètre de la tête0.312 po
- Hauteur de la tête0.062 po
- Longueur sous la tête0.25 po
- Diamètre maximal du trou0.14 po
- Diamètre minimum du trou0.128 po
Détails
- Revêtement de finitionPassivé (mandrin), ordinaire/non enduit (rivet)
- Style de têtePlus brazier
- Matériau du mandrinAcier inoxydable
- Matériau du rivetAlliage d’aluminium
- Type de rivetEntraînement
Aperçu
Description du fabricant
68027366 68027366 1/8 X 5/32 BRÉSIER HD
- L’alliage d’aluminium est léger et résistant à la corrosion.; Les têtes de type brasier ont des têtes cylindriques larges avec des profils peu profonds. Les fixations Brazier sont installées à l'aveugle et couramment utilisées dans les avions.; Les rivets d'entraînement ont un petit mandrin qui est entraîné avec un marteau.; L'acier inoxydable est un alliage solide et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.