Motion
72003551

Made in USA
72003551

Alésoir à mandrin à cannelure 3 en acier haute vitesse de 0.0355 po; cannelure droite, tige droite, cannelure de 1/2 po de longueur, OAL de 1-1/2 po
N° D’ARTICLE MI11699402
N° MFR72003551
Prix42.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
72003551

Alésoir à mandrin à cannelure 3 en acier haute vitesse de 0.0355 po; cannelure droite, tige droite, cannelure de 1/2 po de longueur, OAL de 1-1/2 po
N° D’ARTICLE MI11699402
N° MFR72003551

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix42.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de cannelure
    1/2 po
  • Alésoir sous-dimensionné
    Non
  • Longueur totale
    1-1/2 po
  • Diamètre de l’alésoir
    0.0355 po
  • Type d'alésoir à diamètre variable
    Aucun

Détails

  • Alésoir à goupille
    Non
  • Type de cannelure
    Droit
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    3
  • Type de tige
    Droit

Aperçu

Description du fabricant
72003551 72003551 .0355 STR.SH.STR.FLUTE
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux
  • Les alésoirs sans diamètre variable sont utilisés uniquement pour les trous dont le diamètre est égal à celui de l'alésoir
  • Les alésoirs à cannelure droite sont les plus courants et sont utilisés dans les applications générales de trous traversants
  • Ils sont utilisés pour aléser les trous sans coupures interrompues.