Motion
72034911

Made in USA
72034911

Alésoir à mandrin à cannelure 6 en acier haute vitesse de 0.491 po; cannelure droite, tige droite, cannelure de 2 po de longueur, OAL de 8 po
N° D’ARTICLE MI11700020
N° MFR72034911
Prix79.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
72034911

Alésoir à mandrin à cannelure 6 en acier haute vitesse de 0.491 po; cannelure droite, tige droite, cannelure de 2 po de longueur, OAL de 8 po
N° D’ARTICLE MI11700020
N° MFR72034911

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix79.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de cannelure
    2 po
  • Alésoir sous-dimensionné
    Non
  • Longueur totale
    8 po
  • Diamètre de l’alésoir
    0.4910 po
  • Type d'alésoir à diamètre variable
    Aucun

Détails

  • Alésoir à goupille
    Non
  • Type de cannelure
    Droit
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    6
  • Type de tige
    Droit

Aperçu

Description du fabricant
72034911 72034911 .4910" STR SHK STR FL
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux
  • Les alésoirs sans diamètre variable sont utilisés uniquement pour les trous dont le diamètre est égal à celui de l'alésoir
  • Les alésoirs à cannelure droite sont les plus courants et sont utilisés dans les applications générales de trous traversants
  • Ils sont utilisés pour aléser les trous sans coupures interrompues.