Motion
72056310

Made in USA
72056310

Vis d'assemblage à tête creuse hexagonale n° 10-24 UNC; acier allié 4037 , plaqué cadmium jaune, partiellement filetée, longueur 1-1/4 po sous la tête
N° D’ARTICLE MI11700156
N° MFR72056310
Prix9.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
72056310

Vis d'assemblage à tête creuse hexagonale n° 10-24 UNC; acier allié 4037 , plaqué cadmium jaune, partiellement filetée, longueur 1-1/4 po sous la tête
N° D’ARTICLE MI11700156
N° MFR72056310

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix9.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la clé hexagonale
    3/16in
  • Longueur  
    1-1/4 po
  • Type de mesure de longueur
    Longueur sous la tête
  • Taille du filetage
    M16x2.00 mm

Détails

  • Type de lecteur
    Douille hexagonale
  • Fixation standard
    ASME B18.3
  • Revêtement de finition
    Plaqué jaune cadmium
  • Filetage complet ou partiel
    Partiellement fileté
  • Style de tête
    Capuchon de douille
  • Matériel
    Acier allié
  • Qualité du matériel
    4037
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
72056310 72056310 10-24X1-1/4 CAD YLW ST
  • Les types d’entraînement à douille hexagonale ont une cavité en forme d’hexagone dans la tête et sont entraînés avec des clés hexagonales ou des mèches à douille hexagonale. La surface d’entraînement est protégée contre les dommages externes et offre six côtés de la surface de contact pour un couple supplémentaire.|Les types de têtes à tête creuse ont de grandes têtes cylindriques avec des entraînements hexagonaux encastrés. Elles sont idéales pour les applications où un dégagement limité ne permet pas l’utilisation de clés et de douilles.