Spécifications
Dimensions
- Type de mesure de longueurLongueur totale
- Taille du filetage#10-32
Détails
- Type de lecteurPhillips
- Fixation standardMS24693
- Revêtement de finitionPlaqué jaune cadmium
- Type de têtePlat
- MatérielAcier
- Qualité du matérielGrade 3
- Norme de filetageUNF
- Type de rondelleSans rondelle
Aperçu
- Les types de têtes plates ont des surfaces plates qui sont coniques vers le corps de la vis pour permettre le fraisage
- La tête plate repose au ras de la pièce
- Les vis à métaux sans rondelles peuvent être utilisées avec des rondelles plates et des rondelles de blocage
- Les types d’entraînement Phillips ont une fente en forme de croix et sont utilisés avec les tournevis Phillips
- Pour éviter d’endommager la tête de la fixation et la surface de fixation, la conception de l’entraînement force le tournevis à sortir lorsque la fixation est suffisamment serrée
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
- Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.