Motion
72057789

Made in USA
72057789

Vis mécanique à empreinte cruciforme sous la tête n° 6-32 UNC, longueur de 1/2 po - Tête cylindrique large, acier grade 3 , fini plaqué cadmium jaune, sans rondelle
N° D’ARTICLE MI11700267
N° MFR72057789
Prix0.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
72057789

Vis mécanique à empreinte cruciforme sous la tête n° 6-32 UNC, longueur de 1/2 po - Tête cylindrique large, acier grade 3 , fini plaqué cadmium jaune, sans rondelle
N° D’ARTICLE MI11700267
N° MFR72057789

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix0.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Type de mesure de longueur
    Longueur sous la tête
  • Taille du filetage
    #6-32

Détails

  • Type de lecteur
    Phillips
  • Fixation standard
    MS35206
  • Revêtement de finition
    Plaqué jaune cadmium
  • Type de tête
    Panier
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    Grade 3
  • Norme de filetage
    UNC
  • Type de rondelle
    Sans rondelle

Aperçu

Description du fabricant
72057789 72057789 6-32X1/2 PHL CAD YLW S
  • Les vis à métaux sans rondelles peuvent être utilisées avec des rondelles plates et des rondelles de blocage
  • Les types à tête cylindrique ont des bords arrondis et des surfaces de roulement plates
  • Leur faible hauteur de tête et leur grand diamètre offrent une puissance de conduite accrue
  • Les types d’entraînement Phillips ont une fente en forme de croix et sont utilisés avec les tournevis Phillips
  • Pour éviter d’endommager la tête de la fixation et la surface de fixation, la conception de l’entraînement force le tournevis à sortir lorsque la fixation est suffisamment serrée
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté