Motion
72058100

Made in USA
72058100

1/4-20 UNC, Vis mécanique à empreinte cruciforme sous la tête de 1/2 po de longueur - Tête cylindrique large, Grade 3 acier, fini jaune plaqué cadmium, sans rondelle
N° D’ARTICLE MI11700299
N° MFR72058100
Prix1.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
72058100

1/4-20 UNC, Vis mécanique à empreinte cruciforme sous la tête de 1/2 po de longueur - Tête cylindrique large, Grade 3 acier, fini jaune plaqué cadmium, sans rondelle
N° D’ARTICLE MI11700299
N° MFR72058100

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Type de mesure de longueur
    Longueur sous la tête
  • Taille du filetage
    1/4-20

Détails

  • Type de lecteur
    Phillips
  • Fixation standard
    MS35206
  • Revêtement de finition
    Plaqué jaune cadmium
  • Type de tête
    Panier
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    Grade 3
  • Norme de filetage
    UNC
  • Type de rondelle
    Sans rondelle

Aperçu

Description du fabricant
72058100 72058100 1/4-20X1/2 PHL CAD YLW
  • Les vis à métaux sans rondelles peuvent être utilisées avec des rondelles plates et des rondelles de blocage
  • Les types à tête cylindrique ont des bords arrondis et des surfaces de roulement plates
  • Leur faible hauteur de tête et leur grand diamètre offrent une puissance de conduite accrue
  • Les types d’entraînement Phillips ont une fente en forme de croix et sont utilisés avec les tournevis Phillips
  • Pour éviter d’endommager la tête de la fixation et la surface de fixation, la conception de l’entraînement force le tournevis à sortir lorsque la fixation est suffisamment serrée
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.