Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur maximal25.50mm
- Diamètre extérieur maximal0.7760in
- Diamètre intérieur minimum2.10mm
- Diamètre extérieur minimum35.90mm
- Taille de la visM24
- Épaisseur4.00 mm
Détails
- Fixation standardDIN 127
- MatérielAcier inoxydable
- Spécifications militairesNe répond pas aux spécifications militaires
- Système de mesureMétrique
Aperçu
- L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleurIl est utilisé dans les applications à haute tension, extérieures et corrosives.