Motion
72290133

Made in USA
72290133

Alésoir à mandrin à cannelure 6 en acier haute vitesse no 13 ; cannelure droite, tige droite, cannelure de 1-1/8 po de longueur, ARR de 3-1/2 po
N° D’ARTICLE MI11700425
N° MFR72290133
Prix45.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
72290133

Alésoir à mandrin à cannelure 6 en acier haute vitesse no 13 ; cannelure droite, tige droite, cannelure de 1-1/8 po de longueur, ARR de 3-1/2 po
N° D’ARTICLE MI11700425
N° MFR72290133

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix45.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de cannelure
    1-1/8 po
  • Alésoir sous-dimensionné
    Non
  • Longueur totale
    3-1/2 po
  • Diamètre de l’alésoir
    0.1850 po
  • Type d'alésoir à diamètre variable
    Aucun

Détails

  • Alésoir à goupille
    Non
  • Type de cannelure
    Droit
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    6
  • Type de tige
    Droit

Aperçu

Description du fabricant
72290133 72290133 NO. 13 HSS É.-U. SS ST F
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux
  • Les alésoirs sans diamètre variable sont utilisés uniquement pour les trous dont le diamètre est égal à celui de l'alésoir
  • Les alésoirs à cannelure droite sont les plus courants et sont utilisés dans les applications générales de trous traversants
  • Ils sont utilisés pour aléser les trous sans coupures interrompues.

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté