Motion
72293038

Made in USA
72293038

Alésoir de mandrin à goupille cannelée 4 en acier haute vitesse de 0.123 po; cannelure droite, tige droite, cannelure de 1-7/8 po de longueur, OAL 2-3/4 po
N° D’ARTICLE MI11700525
N° MFR72293038
Prix30.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
72293038

Alésoir de mandrin à goupille cannelée 4 en acier haute vitesse de 0.123 po; cannelure droite, tige droite, cannelure de 1-7/8 po de longueur, OAL 2-3/4 po
N° D’ARTICLE MI11700525
N° MFR72293038

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix30.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de cannelure
    1-7/8 po
  • Alésoir sous-dimensionné
    Non
  • Longueur totale
    2-3/4 po
  • Diamètre de l’alésoir
    0.1230 po
  • Taille inférieure à la taille supérieure à la taille du goujon
    0.1230 D/P
  • Type d'alésoir à diamètre variable
    Aucun

Détails

  • Alésoir à goupille
    Oui
  • Tolérance de l'alésoir de goupille
    -0.0002 po
  • Type de cannelure
    Droit
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    4
  • Type de tige
    Droit

Aperçu

Description du fabricant
72293038 72293038 .1230 DP, HSS É.-U. SS S
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux
  • Les alésoirs sans diamètre variable sont utilisés uniquement pour les trous dont le diamètre est égal à celui de l'alésoir
  • Les alésoirs à cannelure droite sont les plus courants et sont utilisés dans les applications générales de trous traversants
  • Ils sont utilisés pour aléser les trous sans coupures interrompues.