Motion
72294457

Made in USA
72294457

Alésoir à mandrin à cannelure 4 en acier haute vitesse no 45 ; cannelure en spirale, tige droite, cannelure de 3/4 po de longueur, OAL 2-1/8 po
N° D’ARTICLE MI11700597
N° MFR72294457
Price$33.70/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
72294457

Alésoir à mandrin à cannelure 4 en acier haute vitesse no 45 ; cannelure en spirale, tige droite, cannelure de 3/4 po de longueur, OAL 2-1/8 po
N° D’ARTICLE MI11700597
N° MFR72294457

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$33.70/each

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de cannelure
    3/4 po
  • Alésoir sous-dimensionné
    Non
  • Longueur totale
    2-1/8 po
  • Diamètre de l’alésoir
    0.0820 po
  • Type d'alésoir à diamètre variable
    Aucun

Details

  • Alésoir à goupille
    Non
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    4
  • Type de tige
    Droit
  • Direction de la spirale
    Spirale droite

Aperçu

Description du fabricant
72294457 72294457 NO. 45 HSS É.-U. SS SP F
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux
  • Les alésoirs sans diamètre variable sont utilisés uniquement pour les trous dont le diamètre est égal à celui de l'alésoir
  • Les alésoirs à cannelure en spirale sont utilisés dans les opérations à l’aveugle et à travers le trou
  • Ils sont utilisés pour combler les coupures interrompues.

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté