Motion
72296338

Made in USA
72296338

Alésoir de mandrin à goupille cannelée 6 po en acier haute vitesse de 0.2495 po; cannelure en spirale, tige droite, cannelure de 1-1/2 po de longueur, AL de 4 po
N° D’ARTICLE MI11700653
N° MFR72296338
Prix51.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
72296338

Alésoir de mandrin à goupille cannelée 6 po en acier haute vitesse de 0.2495 po; cannelure en spirale, tige droite, cannelure de 1-1/2 po de longueur, AL de 4 po
N° D’ARTICLE MI11700653
N° MFR72296338

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix51.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de cannelure
    1-1/2 po
  • Alésoir sous-dimensionné
    Non
  • Longueur totale
    4 po
  • Diamètre de l’alésoir
    0.2495 po
  • Taille inférieure à la taille supérieure à la taille du goujon
    0.2495 D/P
  • Type d'alésoir à diamètre variable
    Aucun

Détails

  • Alésoir à goupille
    Oui
  • Tolérance de l'alésoir de goupille
    -0.0002 po
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    6
  • Type de tige
    Droit
  • Direction de la spirale
    Spirale droite

Aperçu

Description du fabricant
72296338 72296338 .2495 DP. SS SS HSS É.-U. S
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux
  • Les alésoirs sans diamètre variable sont utilisés uniquement pour les trous dont le diamètre est égal à celui de l'alésoir
  • Les alésoirs à cannelure en spirale sont utilisés dans les opérations à l’aveugle et à travers le trou
  • Ils sont utilisés pour combler les coupures interrompues.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon