Spécifications
Dimensions
- Longueur de cannelure1-3/4 po
- Alésoir sous-dimensionnéNon
- Longueur totale7 po
- Diamètre de l’alésoir0.3745 po
- Taille inférieure à la taille supérieure à la taille du goujon0.3745 D/P
- Type d'alésoir à diamètre variableAucun
Détails
- Alésoir à goupilleOui
- Tolérance de l'alésoir de goupille-0.0002 po
- Type de cannelureDroit
- MatérielCobalt
- Nombre de cannelures6
- Type de tigeDroit
Aperçu
- Le cobalt est plus dur que l’acier haute vitesse et offre une meilleure résistance à l’usure
- Il est couramment utilisé sur les alliages à haute résistance
- Les alésoirs sans diamètre variable sont utilisés uniquement pour les trous dont le diamètre est égal à celui de l'alésoir
- Les alésoirs à cannelure droite sont les plus courants et sont utilisés dans les applications générales de trous traversants
- Ils sont utilisés pour aléser les trous sans coupures interrompues.