Spécifications
Dimensions
- Longueur totale6 po
- Hauteur de la tige1/2 po
- Largeur de tige1/2 po
- Longueur de l’embout1-1/4 po
- Épaisseur de la buse1/8 po
- Largeur de l’embout3/32 po
Détails
- Application de coupeRotation
- Direction de coupeMain gauche
- Numéro de norme de l’industrieSA-12T
- Matériau de la buseCarbure
- Qualité du matériau de la buseC2
- Code de style de mèche d'outilSAT
- Type de mèche d’outilRotation
Aperçu
- Carbure solide offrant une meilleure rigidité que l’acier haute vitesse
- Il est extrêmement résistant à la chaleur et utilisé pour les applications à haute vitesse sur la fonte, les matériaux non ferreux, les plastiques et autres matériaux difficiles à machiner
- Il est couramment utilisé dans les applications à haut rendement