Motion
72999899

Made in USA
72999899

90 pi de long x 48 po de large x 1 po d’épaisseur Filtre à air pour support en polyester Rouleau pour support MERV 7, 86% Efficacité de l’arrêt, Débit d’air maximal de 500 pi/min, Résistant à l’entrée de 0.14 po wpg, Résistant final de 1 po wpg, Utiliser avec n’importe quelle unité
N° D’ARTICLE MI11701467
N° MFR72999899
Prix432.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
72999899

90 pi de long x 48 po de large x 1 po d’épaisseur Filtre à air pour support en polyester Rouleau pour support MERV 7, 86% Efficacité de l’arrêt, Débit d’air maximal de 500 pi/min, Résistant à l’entrée de 0.14 po wpg, Résistant final de 1 po wpg, Utiliser avec n’importe quelle unité
N° D’ARTICLE MI11701467
N° MFR72999899

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix432.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    90 pi
  • Diamètre du rouleau
    36 po
  • Épaisseur
    1 po
  • Largeur
    48 po

Détails

  • Arrestance
    86
  • Type de filtre
    Médias
  • Résistance finale à pi/min
    1.000 po
  • Grammes par pied carré
    74
  • Résistance initiale à pi/min
    0.140 po
  • Matériau / Revêtement
    Polyester
  • Température de fonctionnement maximale
    175 °F
  • Débit d’air maximal
    500 pi/min
  • MERV
    7
  • Normes respectées
    ASHRAE 52.2-2012

Aperçu

Description du fabricant
POLYES À PRISE DE 72999899 72999899 48 PO X90 PI X1 PO
  • Adhésif