Motion
73036204

Made in USA
73036204

Coupe-dents latéral décalé, diam. 6 po x 5/16 po, largeur de face, trou d’arbre 1-1/4 po, acier haute vitesse, sans revêtement, 24 dents
N° D’ARTICLE MI11701670
N° MFR73036204
Prix530.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
73036204

Coupe-dents latéral décalé, diam. 6 po x 5/16 po, largeur de face, trou d’arbre 1-1/4 po, acier haute vitesse, sans revêtement, 24 dents
N° D’ARTICLE MI11701670
N° MFR73036204

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix530.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou d’arbre
    1-1/4 po
  • Diamètre du coupe-câble
    6 po
  • Largeur de coupe
    5/16 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Application du matériel
    Métaux ferreux, métaux non ferreux, métaux non métalliques
  • Nombre de dents
    24

Aperçu

Description du fabricant
73036204 73036204 6 X 5/16 X 1 1/4 HSS U
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure
  • Il est couramment utilisé pour des applications générales sur des matériaux ferreux et non ferreux
  • Les gouges à dents décalées sont utilisées pour les applications de fente profondes et de fraisage lourd
  • Ils ont moins de dents que les couteaux droits pour un meilleur retrait des copeaux de la pièce
  • Les outils non revêtus ne comportent pas de traitements de soutien à la fine pointe
  • Ils sont utilisés à des vitesses réduites pour les applications générales sur les métaux non ferreux