Motion
73060063

Made in USA
73060063

5/8 po Diam x 5/32 po Largeur de face, acier haute vitesse, 8 dents, raccord de tige Coupe-clés à bûcheron - Sans revêtement, tige de 2-5/32 po OAL x 1/2 po, dents droites, ANSI 505, Ancienne norme 6
N° D’ARTICLE MI11701797
N° MFR73060063
Prix76.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
73060063

5/8 po Diam x 5/32 po Largeur de face, acier haute vitesse, 8 dents, raccord de tige Coupe-clés à bûcheron - Sans revêtement, tige de 2-5/32 po OAL x 1/2 po, dents droites, ANSI 505, Ancienne norme 6
N° D’ARTICLE MI11701797
N° MFR73060063

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix76.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du coupe-câble
    5/8 po
  • Largeur de coupe
    5/32 po
  • Longueur totale
    2.1563
  • Surdimensionné pour le réaffûtage
    Non
  • Diamètre de la tige
    1/2 po

Détails

  • Numéro American Standard
    505 ANSI
  • Type de connexion
    Tige
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de dents
    8
  • Ancien numéro standard
    6
  • Type de dent
    Droit
  • Ballerines Weldon
    Non

Aperçu

Description du fabricant
73060063 73060063 NO 6 505 5/8 X 5/32 É.-U.
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure
  • Il est couramment utilisé pour des applications générales sur des matériaux ferreux et non ferreux
  • Les gouges à dents droites sont utilisées pour les opérations de coupe plus légères et plus minces
  • Ils ont plus de dents que les gouges décalées pour une finition plus fine sur la pièce
  • Les outils non revêtus ne comportent pas de traitements de soutien à la fine pointe
  • Ils sont utilisés à des vitesses réduites pour les applications générales sur les métaux non ferreux.