Spécifications
Dimensions
- Taille du trou1/4 po
- Diamètre maximal7/8 po
- Longueur totale1-3/4 po
- Épaisseur1-3/4 po
Détails
- Matériau abrasifCarbure de silicium
- GradeGrossière
- Numéro de grain46
- Forme de la pointeCône
Aperçu
Description du fabricant
73150005 73150005 1-3/4 X 7/8 CAOUTCHOUC
- Les pointes caoutchoutées coniques sont utilisées pour le nettoyage, le polissage et le lissage des rainures, des angles, des coins de bille et d’autres zones difficiles à atteindre
- Elles sont idéales pour les moules, les matrices, les moulages, les orifices, les réservoirs et plus encore
- Le carbure de silicium est un abrasif à coupe rapide couramment utilisé sur les métaux non ferreux et dans les applications à basse pression.