Spécifications
Dimensions
- Longueur totale2-15/16 po
- SurdimensionnéNon
- Diamètre de la tige0.3810 po
- Longueur carrée7/16 po
- Longueur du filetage1-1/4 po
- Taille du filetage3/8-24 po
Détails
- ChambreFiche
- Classe d’ajustement3B
- Revêtement de finitionChrome
- MatérielAcier haute vitesse
- Application du matérielMétaux ferreux, métaux non ferreux, matériaux non métalliques
- Nombre de cannelures4
- Type de taraudTaraud manuel standard
- Direction du filetageMain droite
- Limite de filetage/ajustementH3
- Norme de filetageUNF
- À travers le liquide de refroidissementLiquide de refroidissement sans passage
Aperçu
- L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux.Les chanfreins de raccordement sont les chanfreins les plus couramment utilisés et sont conçus pour passer efficacement dans les trous et les trous borgnes. Ils ont de 3 à 5 filetages.