Spécifications
Dimensions
- Longueur totale3-19/32 po
- SurdimensionnéNon
- Diamètre de la tige0.4290 po
- Longueur carrée1/2 po
- Longueur du filetage1-21/32 po
- Taille du filetage9/16-18 po
Détails
- ChambreCône
- Revêtement de finitionChrome
- MatérielAcier haute vitesse
- Application du matérielMétaux ferreux, métaux non ferreux, matériaux non métalliques
- Nombre de cannelures4
- Type de taraudTaraud manuel standard
- Direction du filetageMain droite
- Limite de filetage/ajustementH3
- Norme de filetageUNF
- À travers le liquide de refroidissementLiquide de refroidissement sans passage
Aperçu
- L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux.Les chanfreins de faucheuse également connus sous le nom de tarauds de départ ont un chanfrein plus long et nécessitent une action de coupe moins agressive. Ils ont de 7 à 10 filetages.